7100099788 Fiberscheibe 787C, 125 mm x 22 mm, 36+

3M™ Fiberscheibe 787C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:89731
Rubix:2848947
Hersteller:7100099788
EAN:00076308897314
779904 x 22 mm, 36+
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100099788 Fiberscheibe 787C, 125 mm x 22 mm, 36+


Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die doppelte Kapselaufbau-Technologie minimiert die Resonanz in der Kapsel, wodurch bei hohen Frequenzen maximale Dämmung erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung36
Anwendungfinishen
Schleifmittelartkeramik
200,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
238,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen