9330+BV Atemschutzmaske Aura™ 9330+, FFP3, Bulk, 440 Stück
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SB9330
Rubix:2400939
Hersteller:7100231525

Dokumente
Produktdetails : 9330+BV Atemschutzmaske Aura™ 9330+, FFP3, Bulk, 440 Stück
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken der Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190) FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) sowie als Modelle mit und ohne Ventil erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt und Siegelpunkten auf der Maskenoberseite, die dem Beschlagen der Brille entgegenwirken.
Stärken
Das Produkt enthält recyceltes Material: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material*;Die Verpackung enthält recyceltes Material: Mindestens 30 % recyceltes Material in der Einzelverpackung, 100 % recyceltes Material im Primärkarton und 76 % recyceltes Material im Versandkarton*;*Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Produkt: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % vor dem Verbrauch recyceltes Material. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material variiert je nach Modell. Der angegebene Wert entspricht dem niedrigsten Prozentsatz an recyceltem Material bei den drei Schutzniveaus. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen – nur Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ und 1873V+. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton;Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu;Farbkodierte Kopfbänder zur leichten Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50);Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen;Erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmestau reduziert;Der ausgeformte obere Maskenteil passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und sorgt für eine wirksame Abdichtung;Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag;Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und Anpassen;Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
Anwendungen
Elettrodeposizione; Manipolazione di rifiuti pericolosi; Manipolazione di sostanze chimiche; Pulitura delle parti; Pulizia; Ricarica in batch; Rivestimenti sigillanti; Sostituzione; Verniciatura
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | nein |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.729,20 € exkl. MwSt.
/ 440 Stück
2.057,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std