1873V+ Partikelmaske, FFP3,mit Ventil, 1873V+
3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 1800+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MAS1873
Rubix:3480516
Hersteller:7000088719
EAN:04046719563760

Dokumente
Produktdetails : 1873V+ Partikelmaske, FFP3,mit Ventil, 1873V+
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 1800+ erhalten Sie komfortablen Atemschutz vor gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen im medizinischen Umfeld.
Unsere Partikelfilter verfügen über ein Filtermedium mit geringem Atemwiderstand in einem ergonomischen, flach faltbaren 3-teiligen Design, das freiere Gesichtsbewegungen gestattet und auf adäquaten Sitz bei einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen ausgelegt ist. Das ausgeformte Maskenoberteil passt sich an die Konturen des Gesichts an und gewährleistet in Kombination mit dem großen, weichen Schaumstoffpolster und dem integrierten Nasenbügel eine effektive Abdichtung. Das Angebot umfasst Masken mit Ventil und mit abgedecktem Ausatemventil, die Wärmestau und Beschlag verringern und den Träger vor dem Einatmen von luftübertragenen Mikroorganismen schützen. Die Atemschutzmasken der Serie 1800+ sind mit der Schutzklasse entsprechender farbkodierter textiler Bebänderung ausgestattet: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50).
Die hygienische Einzelverpackung bietet Schutz gegen Verunreinigung vor dem Einsatz, und dank des faltbaren Designs können sie bei Nichtgebrauch mühelos gelagert werden.
Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Unsere Partikelfilter verfügen über ein Filtermedium mit geringem Atemwiderstand in einem ergonomischen, flach faltbaren 3-teiligen Design, das freiere Gesichtsbewegungen gestattet und auf adäquaten Sitz bei einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen ausgelegt ist. Das ausgeformte Maskenoberteil passt sich an die Konturen des Gesichts an und gewährleistet in Kombination mit dem großen, weichen Schaumstoffpolster und dem integrierten Nasenbügel eine effektive Abdichtung. Das Angebot umfasst Masken mit Ventil und mit abgedecktem Ausatemventil, die Wärmestau und Beschlag verringern und den Träger vor dem Einatmen von luftübertragenen Mikroorganismen schützen. Die Atemschutzmasken der Serie 1800+ sind mit der Schutzklasse entsprechender farbkodierter textiler Bebänderung ausgestattet: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50).
Die hygienische Einzelverpackung bietet Schutz gegen Verunreinigung vor dem Einsatz, und dank des faltbaren Designs können sie bei Nichtgebrauch mühelos gelagert werden.
Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 1800+ verfügen über ein Filtermedium mit geringem Atemwiderstand in einem ergonomischen, flach faltbaren 3-teiligen Design, das auf adäquaten Sitz bei einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen ausgelegt ist. Diese komfortablen Atemschutzmasken sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3 erhältlich und eignen sich für den Einsatz im medizinischen Umfeld, in denen Mitarbeiter des Gesundheitswesens gesundheitsgefährdenden Partikelverunreinigungen ausgesetzt sind.
Stärken
Diese Produkte sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege vorgesehen. Sie sind nach der Verordnung (EU) 2016/425 „Persönliche Schutzausrüstungen“ geprüft und tragen das CE-Kennzeichen. Sie erfüllen die FFP-Schutzstufen der EN 149:2001+A1:2009 für Atemschutzmasken.;Diese Produkte sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege vorgesehen.;Gute Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen.;3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Steigert den Tragekomfort, da es Wärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt.;Tragekomfort & Dichtsitz: Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren.;Original 3-teiliges Design: Für mehr Komfort und problemloses Sprechen sowie flach faltbar zur praktischen Mitnahme.;Hygienische Einzelverpackung: Schützt die Maske vor Kontamination;Komfortables Atmen: Innovative Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung.
Anwendungen
Medizinische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | rot |
| Packung | 60 |
| Werkstoff | bänder: polyisopren; klammern: stahl; nasenpolster: polyurethan; nasenbügel: aluminium; filter: polypropylen; ventil: polypropylen; ventilscheibe: polyisopren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,60 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
621,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage