3510006850 Silikonspray NSF-H1 400ml E-Coll
3510006850 Silikonspray NSF-H1 400ml E-Coll
Siehe technische InformationenReferenzen
E-Coll:3510006850
Rubix:1521768
EAN:4317784464888
Produktdetails : 3510006850 Silikonspray NSF-H1 400ml E-Coll
Silikonspray mit NSF-H1 Zulassung• Produktbeschreibung Für den Lebensmittelbereich. Ein ideales Gleit- und Trennmittel, gleichzeitig ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt. • Anwendungsgebiete Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Imprägniert Faltdächer und Verdecke. Wirkt antistatisch. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. Verhindert lästige Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen diversen Materialien (z. B. Metall/Kunststoff). Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen. Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar sowie zur Zweiradpflege. • Technische Kenndaten Temperaturbeständig: bis ca. +250 °C.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
Technische Informationen
Attribute
| Typ | silikon |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std