U.302 Aussenabzieher Spannweite 17 - 80 mm

3 Arm Abzieher Spannbereich 150mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.302
Rubix:3476011
EAN:3148510751559
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität17 mm
Außenkapazität80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.302 Aussenabzieher Spannweite 17 - 80 mm


Die selbstspannenden Abzieher FACOM U.302 sind Außenabzieher mit feinen Greifarmen, die speziell für das Demontieren von presssitzenden Bauteilen wie Lagern oder Buchsen entwickelt wurden. Die Produktreihe bietet unterschiedliche Arbeitstiefen und eignet sich optimal für den Einsatz in Werkstätten sowie in der industriellen Instandhaltung.

Eigenschaften:
Die FACOM U.302 Abzieher verfügen über einen selbstspannenden Greifmechanismus mit Rückholfeder, der eine sichere Positionierung am Lager ermöglicht – auch ohne Vorspannung. Die schlanken Greifarme gewährleisten einen einfachen Zugang zu engen und schwer erreichbaren Bereichen. Als Außenabzieher konzipiert, ermöglichen sie eine schnelle, sichere und effiziente Handhabung. Ein spezieller ergonomischer Griff verbessert die Kontrolle und sorgt für präzises Arbeiten beim Abziehvorgang.

Spezifikationen:
• Selbstspannfunktion: ja
• Spezialgriff: ja
• Anzahl Bolzen / austauschbare Einsätze: 1
• Antriebsdurchmesser des Zugbolzens: Einheitsdurchmesser

Normen:
• CE-Kennzeichnung zur Bestätigung der Konformität mit den europäischen Sicherheitsanforderungen

Stärken

• Sicherer Halt durch selbstspannenden Federmechanismus
• Stabile Positionierung vor dem Ansetzen der Zugkraft
• Optimierter Zugang zu beengten Einbausituationen dank feiner Greifarme
• Kompatibel mit U49AM und U301E1 für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
• Spezieller Griff für kontrollierte und sichere Handhabung
• 3-armige Ausführung für gleichmäßige Kraftverteilung

Anwendungen

• Industrielle mechanische Instandhaltung
• Reparatur und Wartung von Werkzeugmaschinen
• Abziehen von auf Wellen montierten Lagern
• Demontage von Zahnrädern und Riemenscheiben
• Arbeiten an Motoren und Getrieben
• Wartung von Pumpen und Antriebssystemen
• Präzisionswerkstätten mit hohen Anforderungen an zuverlässiges Industrie-Werkzeug

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x85x75 mm
Gewicht der Verpackung720 g
Anzahl Greifer3
Innenkapazität17 mm
Außenkapazität80 mm
Tiefe90 mm
Extraktionskraft1,5 t
Typu.302
123,98 exkl. MwSt.
/ Stück
147,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage