1100 CT2-1.04 Universal-Abzieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul

Universal-Abzieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1100 CT2-1.04
Rubix:1244390
Hersteller:2836068
EAN:4010886939468
1100 CT2-1.04 Universal-Abzieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität170 mm
Außenkapazität130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100 CT2-1.04 Universal-Abzieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul


Max. Belastung bis zu 5 t, Mit 2- und 3-armiger Traverse, Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen, Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich, Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm, 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar
Max. Belastung bis zu 5 t, Mit 2- und 3-armiger Traverse, Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen, Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer3
Innenkapazität170 mm
Außenkapazität130 mm
Tiefe200 mm
Extraktionskraft5 t
Zolltarifcode82055980
734,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
873,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen