2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-111.S Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
2000-WH TSPlus Cvrl Haube 111
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WH20T-00111-S
Rubix:3259767
Hersteller:WH20T-00111-02
EAN:5013756009574
Produktdetails : 2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-111.S Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
DESIGN
MICROGARD® 2000 ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Schutzanzug entweichen kann, hält jedoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien stand und filtert 100 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikron*.
Mit versäuberten und abgeklebten Nähten bietet MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Gesamtbarriere gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer und Feinstaub.
* KAKEN Partikelpenetrationstest
Versäuberte und abgeklebte Nähte
Interne Nähte, die überklebt sind, um eine erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel zu bieten.
ANZUGSEIGENSCHAFTEN
- Kapuze
- Gummizüge an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
FARBEN
Weiß
GRÖSSEN
S-5XL
MICROGARD® 2000 ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Schutzanzug entweichen kann, hält jedoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien stand und filtert 100 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikron*.
Mit versäuberten und abgeklebten Nähten bietet MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Gesamtbarriere gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer und Feinstaub.
* KAKEN Partikelpenetrationstest
Versäuberte und abgeklebte Nähte
Interne Nähte, die überklebt sind, um eine erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel zu bieten.
ANZUGSEIGENSCHAFTEN
- Kapuze
- Gummizüge an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
FARBEN
Weiß
GRÖSSEN
S-5XL
Stärken
- Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
- Angenehmer Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges ("atmungsaktives") Gewebe, das das Risiko von Hitzestress verringert
- Optimierte Körperanpassung, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
- Ultra Low Linting, reduziert das Kontaminationsrisiko in kritischen Bereichen
- Silikonfrei, kritisch bei Spritzlackieranwendungen
- Gummizug an Kapuze, Hand- und Fußgelenken - hilft, das Risiko von Fusseln und Kreuzkontamination zu minimieren
Anwendungen
Produktinspektion, Verladen und Transportieren, Glasfaser-/Harzanwendungen/Keramikfasern, Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Pflege von Labormöbeln und -geräten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage