2000-WH-STD-CVRL-HOOD-BOOTS-122.2XL WEIS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

2000-WH Std Cvrl Haubenstiefel 122

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:WH20B-00122-2XL
Rubix:3259715
Hersteller:WH20B-00122-06
EAN:5013756001721
2000-WH-STD-CVRL-HOOD-BOOTS-122.2XL WEIS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe2xl
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß

Produktdetails : 2000-WH-STD-CVRL-HOOD-BOOTS-122.2XL WEIS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec


DESIGN

MICROGARD® 2000 STANDARD bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Geringe Gefährdung durch flüssige Chemikalien, Schutz vor Partikeln, Schutz vor Pestiziden und Barriere gegen biologische Stoffe. Sprühdicht und extrem fusselarm für kritische Umgebungen.

GEBUNDENE NÄHTE

Überlegene Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelbarriere

Merkmale des Anzugs

- 3-teilige Kapuze
- Elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
- Angesetzte Stiefel mit Knöchelschnüren und rutschfesten Sohlen
br>

FARBEN

Weiß

Größen

S-5XL

Hervorragender Schutz vor gefährlichen Flüssigkeits- und Feinstaubspritzern mit gebundenen Nähten für verbesserten Gesamtschutz.

Stärken

  • Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
  • Komfortabler Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges Gewebe ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
  • Optimierte Körperanpassung, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
  • Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
  • Fusselarm, um das Risiko einer Kreuzkontamination in kritischen Bereichen zu verringern
  • Silikonfrei, kritisch bei Lackieranwendungen

Anwendungen

Reinraumreinigung und -vorbereitung|Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion|Produktionslinienunterstützung und -wartung|Reinigung von Anlagen und Maschinen|Wartung von Anlagen und Maschinen|Veterinärdienste

Technische Informationen


Attribute
Größe2xl
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe