Referenzen
Weicon:10000763 (WEIC)
Rubix:1255213
Hersteller:10000763
EAN:4024596017057
Produktdetails : 10000763 (WEIC) WEICON BLACK-SEAL 200 ML
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 300%). Es eignet sich für Verklebungen und Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist. Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
WEICON Black-Seal Spezialsilikon 200 ml schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | silikon |
|---|---|
| Zolltarifcode | 32149000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
