10000409 (WEIC) WEICON SILICON A TRANSPARENT 310 ML
Dichtstoffe Weicon
Siehe technische InformationenReferenzen
Weicon:10000409 (WEIC)
Rubix:1255290
Hersteller:10000409
EAN:4024596004965
Produktdetails : 10000409 (WEIC) WEICON SILICON A TRANSPARENT 310 ML
WEICON Silicon A ist lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +180°C (+356°F), extrem elastisch (Bruchdehnung >700%) und universell einsetzbar. Silicon A haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon A kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
WEICON Silicon A 310 ml transparent
Technische Informationen
Attribute
| Typ | silikon |
|---|---|
| Zolltarifcode | 32149000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
261,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
