12B-3 Z 21-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 21-2517 KR GEH (Mecaline)

Kettenrad nach europäischer Bauart Mecaline

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B3021R
Rubix:3169467
EAN:3660338408670
12B-3 Z 21-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 21-2517 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 21-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 21-2517 KR GEH (Mecaline)


Kettenrad Triplex geh. Z. 12B-3 Z 21-2517 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser100 mm
Richtdurchmesser127,82 mm
Außendurchmesser136 mm
Gesamtbreite49,8 mm
Kopfkreisdurchmesser136 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,50 exkl. MwSt.
/ Stück
204,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage