10B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 5/8x3/8

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B3014
Rubix:2135176
Hersteller:866019
EAN:3660338202056
10B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 5/8x3/8


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne14
ISO-Code10b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser71,34 mm
Außendurchmesser78 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser78 mm
26,06 exkl. MwSt.
/ Stück
31,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std