Spannlager mit Gewindestift RHP 1080-2.15/16G, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 74.613 mm
Spannlager mit Gewindestift RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:1080-2.15/16G
Rubix:944608
Hersteller:1080-2.15/16G R
EAN:00747023041046

Produktdetails : 1080-2.15/16G (RHP) Einstellager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 74,613 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort