16B-2 SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach Solution Chain Renold
08B-2 Zweifach Syno Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:16B2SNX10FT
Rubix:2076862
EAN:0673766032020




Dokumente
Produktdetails : 16B-2 SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Zweifach Solution Chain Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,5 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 16b-2 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 66,8 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,27 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 20,2 mm |
| Laschendicke | 3,76 mm |
| Bruchkraft min. | 106 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.112,04 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
1.323,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage