28B-3 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 28 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P28B3028
Rubix:3169356
EAN:3660338303173
28B-3 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 28 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-3 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 28 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 28B-3 Z 28 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne28
ISO-Code28b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser40 mm
Richtdurchmesser397 mm
Außendurchmesser416 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser416 mm
2.315,54 exkl. MwSt.
/ Stück
2.755,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage