16B-2 Z 17-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B2017
Rubix:2134965
Hersteller:857330
EAN:3660338125911

Produktdetails : 16B-2 Z 17-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 17 Zähne (2517) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Richtdurchmesser | 138,22 mm |
| Außendurchmesser | 149 mm |
| Gesamtbreite | 47,7 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std