28B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 12 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P28B3012
Rubix:3169340
EAN:3660338303012
28B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 12 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 12 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 28B-3 Z 12 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne12
ISO-Code28b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser171,74 mm
Außendurchmesser189,3 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser189,3 mm
390,31 exkl. MwSt.
/ Stück
464,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage