10B-2 Z 30-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B2030
Rubix:2134872
Hersteller:857235
EAN:3660338124983

Produktdetails : 10B-2 Z 30-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B2 - 30 Zähne (1610) - Stahl C50
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 30 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 90 mm |
| Richtdurchmesser | 151,87 mm |
| Außendurchmesser | 158,8 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 158,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std