20B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 20B-3 Z 19 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P20B3019
Rubix:3169274
EAN:3660338301209
20B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 20B-3 Z 19 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 20B-3 Z 19 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 20B-3 Z 19 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
ISO-Code20b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser192,91 mm
Außendurchmesser208,1 mm
Gesamtbreite115 mm
Kopfkreisdurchmesser208,1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,21 exkl. MwSt.
/ Stück
339,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage