10B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2023
Rubix:3050004
EAN:3660338299124
10B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B2 - 23 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser116,58 mm
Außendurchmesser123,4 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser123,4 mm
49,11 exkl. MwSt.
/ Stück
58,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage