16B-3 Z 37 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 16B-3 Z 37 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B3037
Rubix:3169254
EAN:3660338300523

Produktdetails : 16B-3 Z 37 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 16B-3 Z 37 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 16B-3 Z 37 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 37 |
| ISO-Code | 16b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 299,51 mm |
| Außendurchmesser | 312,6 mm |
| Gesamtbreite | 100 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 312,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
780,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage