08B-1 Z 19-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B1019
Rubix:2134787
Hersteller:857149
EAN:3660338124136

Produktdetails : 08B-1 Z 19-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 19 Zähne (1210) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 63 mm |
| Richtdurchmesser | 77,16 mm |
| Außendurchmesser | 81,7 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 81,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std