08B-3 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 40 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B3040
Rubix:3169163
EAN:3660338298981
08B-3 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 40 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 40 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 08B-3 Z 40 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne40
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser161,87 mm
Außendurchmesser166,8 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser166,8 mm
84,64 exkl. MwSt.
/ Stück
100,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage