16B-1 Z 25-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 25-2517 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B1025R
Rubix:3169033
EAN:3660338408809

Produktdetails : 16B-1 Z 25-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 25-2517 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B1 - 25 Zähne (2517) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 25 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 110 mm |
| Richtdurchmesser | 202,66 mm |
| Außendurchmesser | 213,5 mm |
| Gesamtbreite | 79,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage