16B-3 Z 19-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B3019
Rubix:2134985
Hersteller:857350
EAN:3660338126116

Produktdetails : 16B-3 Z 19-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B3 - 19 Zähne (3020) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 16b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Richtdurchmesser | 154,33 mm |
| Außendurchmesser | 165,2 mm |
| Gesamtbreite | 79,6 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 165,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort