12B-2 Z 21-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2021
Rubix:2134912
Hersteller:857276
EAN:3660338125386

Produktdetails : 12B-2 Z 21-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 21 Zähne (2517) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 21 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 108 mm |
| Richtdurchmesser | 127,82 mm |
| Außendurchmesser | 136 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 136 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std