08B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1012
Rubix:2135073
Hersteller:865916
EAN:3660338201028
08B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 12 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser49,07 mm
Außendurchmesser53 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser53 mm
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std