06B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B1013
Rubix:2135021
Hersteller:865864
EAN:3660338200502

Produktdetails : 06B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 13 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 10 mm |
| Richtdurchmesser | 39,8 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 43 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
