Referenzen
Mecaline:P16B2019
Rubix:2135265
Hersteller:866108
EAN:3660338202940

Produktdetails : 16B-2 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 - 19 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 154,33 mm |
| Außendurchmesser | 165,2 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 165,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std