899258 ZYRA GR. 42 S3L SR FO ESD

ZYRA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:899258
Rubix:3865868
EAN:3660338528897
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 899258 ZYRA GR. 42 S3L SR FO ESD


Mit dem Modell ZYRA bietet GISS niedrige Sicherheitsschuhe mit Schnellverschlusssystem und einer Konstruktion, die speziell für den täglichen professionellen Einsatz in Industrie, Wartung und Logistik entwickelt wurde. Das Design gewährleistet eine konstante Passform sowie zuverlässigen Schutz unter anspruchsvollen Außenbedingungen wie Regen und Feuchtigkeit.

Eigenschaften:
Die niedrigen Sicherheitsschuhe ZYRA sind mit dem Free Lock Verschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle, präzise Anpassung ermöglicht und für einen gleichmäßigen Sitz am Fuß sorgt. Die verstärkte Struktur unterstützt den langfristigen Einsatz im Arbeitsalltag, ohne die Flexibilität und Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Laufsohle aus EVA in Doppel­dichte und Nitrilgummi sorgt für hohe Rutschfestigkeit und effektive Stoßdämpfung, auch auf feuchten Böden. Das HighDry-Innenfutter verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und trägt zu dauerhaftem Tragekomfort bei intensiven Arbeitsphasen bei.

Spezifikationen:
• Typ: Niedrige Sicherheitsschuhe
• Modell: ZYRA
• Sicherheitsklasse: S3L SR FO
• Größen (EU): 36 bis 48
• Gewicht: 576 g pro Schuh in Größe 42
• Obermaterial: Textil
• Laufsohle: EVA-Doppel­dichte und Nitrilgummi
• Innensohle: Polyurethan-Schaum
• Futter: HighDry, hydrophil, schnelltrocknend
• Schutzkappe: Fiberglas
• Durchtrittschutz: metallfreies Textil (Typ PL)
• Sohlenverbindung: direkt angespritzt
• Elektrischer Widerstand: ESD-fähig (0,1 MΩ bis 100 MΩ)

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Regelt die Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und die CE-Kennzeichnung
• EN ISO 20345:2022: Definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe, einschließlich mechanischer Belastbarkeit, Zehenschutz und Sohlenleistung. Die Klassifizierung S3L SR FO umfasst u. a. Schutz vor Wassereintritt und -aufnahme, Durchtrittsicherheit sowie Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
• EN IEC 61340-4-3:2018: Legt die elektrostatischen Eigenschaften von ESD-Sicherheitsschuhen für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen fest

Stärken

• Schnelle Anpassung dank Free Lock System für sicheren Halt während der Arbeit
• Hoher Langzeitkomfort durch HighDry-Futter und PU-Innensohle
• Optimale Rutschhemmung und Stoßabsorption durch EVA/Nitril-Laufsohle
• Reduzierung elektrostatischer Aufladung durch integrierte ESD-Eigenschaften

Anwendungen

Die niedrigen Sicherheitsschuhe ZYRA eignen sich ideal für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen und im Außenbereich. Sie werden häufig im Baugewerbe, im Tief- und Hochbau sowie in industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen Rutschfestigkeit und Feuchtigkeitsschutz erforderlich sind. Durch ihre ergonomische Bauweise sind sie sowohl für Tätigkeiten mit hoher Mobilität als auch für langes Stehen im Arbeitsalltag geeignet.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3l sr fo
Rutschfestigkeitja
75,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
89,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std