8401 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 46 Sicherheitsstiefel uvex quatro pro mit Stahlkappe
Sicherheitsschuh Quatro Pro
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8401246
Rubix:3506986
Hersteller:8401246
EAN:4031101473802

Produktdetails : 8401 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 46 Sicherheitsstiefel uvex quatro pro mit Stahlkappe
Robuster moderner Sicherheitsschuh mit extra weiter Passform und wasserabweisendem Obermaterial für schwere Arbeiten im Freien, z.B. auf dem Bau. Äußerst bequeme, herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem für ein hervorragendes Fußklima und verbesserten Komfort. Einlegesohle aus 3D-Hydroflex®-Schaumstoff für außergewöhnlich hohe Stoßdämpfung unter der Ferse und dem Vorfuß. Extra grobes, selbstreinigendes 4,5 mm Profil mit hervorragendem Halt und Unterstützung im Fußgewölbe beim Klettern
Stärken
- Luftdurchlässiges Textilfutter
- Glattes, schmutzabweisendes Schnürsystem
- Abriebschutz im Zehenbereich mit Schaumstoff zum Schutz des Oberleders
- Zwischensohle aus Stahl
- Dual-Density-PUR-Laufsohle mit integriertem Fersenhalt und -schutz
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
- Glattes, schmutzabweisendes Schnürsystem
- Abriebschutz im Zehenbereich mit Schaumstoff zum Schutz des Oberleders
- Zwischensohle aus Stahl
- Dual-Density-PUR-Laufsohle mit integriertem Fersenhalt und -schutz
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
102,22 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
46
