2108-43 S3 SRA HRO Sicherheitsschuh JALAS VIP SAFETY

Sicherheitsschuh JALAS 2108 VIP SAFETY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:2108-43
Rubix:2500864
Hersteller:2108-9
EAN:6408487510076
2108-43 S3 SRA HRO Sicherheitsschuh JALAS VIP SAFETY
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2108-43 S3 SRA HRO Sicherheitsschuh JALAS VIP SAFETY


Die JALAS® VIP 2108 Sicherheitsschuhe für Damen und Herren vereinen Schutz mit Stil und sind die ideale Lösung für Fachkräfte, die zwischen Bürobereichen und Arbeitszonen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial pendeln. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bieten sie einen langanhaltenden Tragekomfort und maximalen Schutz vor Stößen, Durchtrittsgefahr und elektrostatischer Aufladung. Durch ihr dezentes Design lassen sich die Schuhe sowohl im Büro als auch im industriellen Umfeld problemlos tragen.

Eigenschaften:
Diese flachen Sicherheitsschuhe überzeugen durch ihr durchdachtes Design und eine Vielzahl fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen. Das hydrophobierte Obermaterial aus Vollleder sorgt für einen hervorragenden Nässeschutz und verleiht dem Schuh zugleich ein professionelles, schlichtes Erscheinungsbild. Die Stahlkappe schützt die Zehen wirksam vor herabfallenden Objekten, während die durchtrittsichere Zwischensohle aus plasmabehandeltem Textilverbund (PTC) den Fuß vor scharfen Gegenständen schützt.
Darüber hinaus bietet die FX2 VIP Safety Einlegesohle, bestehend aus weichem E.V.A.-Material und elektroleitfähigen Polyesterfasern, optimalen Komfort. Sie enthält zwei Stoßdämpfungszonen mit dem innovativen Material Poron XRD, welches eine hervorragende Druckverteilung ermöglicht. Die rutschfeste Gummilaufsohle ist ölbeständig und sorgt für sicheren Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen. Antistatische Eigenschaften sowie ESD-Konformität bieten zusätzlichen Schutz in sensiblen Arbeitsbereichen mit der Gefahr elektrostatischer Entladungen.

Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasmabehandeltes Textil (PTC)
• Passform: Schmal / Normal
• Obermaterial: Vollleder
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Laufsohlenmaterial: Gummi
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Farbe: Schwarz
• Nettogewicht (Größe 42): 1,4 kg

Normen:
Diese JALAS® VIP 2108 Sicherheitsschuhe erfüllen die folgenden Standards:

• CE-Kennzeichnung: Bestätigt die Einhaltung der EU-Vorgaben in Bezug auf Sicherheit und Qualität.
• EN ISO 20345: Garantiert grundlegende Sicherheitsanforderungen für Schutzschuhe. Klassifizierung S3 für Wasserresistenz, Durchtrittschutz und Zehenschutzkappe. Erfüllt zudem die SRA-Norm für sicheren Halt auf keramischen Böden mit Reinigungsmittel-Wasser-Gemisch sowie die HRO-Norm für Hitzebeständigkeit der Sohle bis zu 300 °C.
• DGUV 112-191: Erlaubt orthopädische Anpassungen der Schuhe unter Beibehaltung der Sicherheitszertifizierung.

Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe. Das Unternehmen nutzt sein über ein Jahrhundert gewachsenes Know-how, um kontinuierlich innovative Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften zu bieten. Seit 2008 gehört Jalas® zum schwedischen Konzern Ejendals, einem Experten für hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere in den Bereichen Handschutz und Sicherheitsschuhe.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Stößen, Durchtritt und elektrostatischen Risiken
• Elegantes Design – perfekt für Büro- und Arbeitsumgebungen
• Höchster Komfort durch atmungsaktive Einlegesohle und moderne Stoßdämpfung
• Rutschhemmung auf trockenen und nassen Böden gemäß SRA-Norm
• Widerstandsfähig gegen Wasser und Öl – für eine lange Lebensdauer

Anwendungen

Die JALAS® VIP 2108 Sicherheitsschuhe eignen sich ideal für Fachkräfte, die Wert auf diskreten und wirkungsvollen Schutz legen. Perfekt für Büroangestellte, Führungskräfte und Techniker, die regelmäßig zwischen administrativen und industriellen Einsatzorten wechseln. Sie sind sowohl für Innen- als auch Außeneinsätze geeignet und bieten in trockenen oder sauberen Umgebungen sowie in Bereichen mit potenzieller Durchtrittsgefahr eine zuverlässige Lösung. Besonders geschätzt werden sie in Branchen wie dem Ingenieurwesen, der Instandhaltung und der Logistik, in denen eine durchgängige Sicherheit und Komfort gefragt sind.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
134,68 exkl. MwSt.
/ Paar
160,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

43