ISI 061103 Sicherheitskupplung ISO B, IG BSPP = G 1/2
Zylindrisches Innengewindefitting ISI0611
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:ISI 061103
Rubix:2473452
Hersteller:ISI 061103
EAN:3660058177962




Produktdetails : ISI 061103 Sicherheitskupplung ISO B, IG BSPP = G 1/2
Die prevo S1-Kupplungen vereinen technologische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Anforderungen der Betreiber zu erfüllen. Hohe Qualität, Langlebigkeit, Innovation, Sicherheit und maximale Effizienz von Druckluftsystemen und -werkzeugen zeichnen die prevo S1-Reihe aus. Mit 3 Jahren Garantie ist die prevo S1 ein hochwertiges Verbindungsstück mit patentierten und geschützten technologischen Innovationen. Kratzfeste Kupplung aus Verbundwerkstoff. ATEX-Standard.
Stärken
- Sicherheit.
- Kratzfest.
- Antistatisch.
- Ohne Silikon.
- Hohe Durchflussrate.
- 3 Jahre Null-Leck-Garantie.
Anwendungen
Druckluftanschluss für alle Industrien, Werkstätten, Karosserien, Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x30x80,1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 116 g |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Norm | ISO 4414 |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
