SPB 630X2-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB630
Rubix:2249848
Hersteller:856320
EAN:3660338116087
SPB 630X2-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 630X2-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB – Typ Spannhülse (3030) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse3030
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser637 mm
Breite76 mm
424,19 exkl. MwSt.
/ Stück
504,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen