SPA 630X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA630
Rubix:2250027
Hersteller:856495
EAN:3660338117817

Produktdetails : SPA 630X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 630 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 635,5 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen