SPB 140X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPB140
Rubix:2249743
Hersteller:856220
EAN:3660338115097
SPB 140X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser140 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 140X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser140 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten1
Typ1
Kranzbreite25 mm
Außendurchmesser147 mm
Breite25 mm
39,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std