SPA 200X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPA200
Rubix:2249717
Hersteller:856205
EAN:3660338114946

Produktdetails : SPA 200X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Typ | 7 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Außendurchmesser | 205,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std