SPB 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB140
Rubix:2250147
Hersteller:856603
EAN:3660338118883
SPB 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser147 mm
Breite45 mm
77,41 exkl. MwSt.
/ Stück
92,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std