SPB 315X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPB315
Rubix:2250338
Hersteller:856790
EAN:3660338120732

Produktdetails : SPB 315X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 158 mm |
| Außendurchmesser | 322 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort