SPB 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Riemenscheibe mit vier Nuten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPB280
Rubix:2250052
Hersteller:856512
EAN:3660338117985
SPB 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser280 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser280 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Typ6
Kranzbreite82 mm
Außendurchmesser287 mm
Breite51 mm
207,46 exkl. MwSt.
/ Stück
246,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std