SPA 106X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPA106
Rubix:2250117
Hersteller:856578
EAN:3660338118630

Produktdetails : SPA 106X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std