SPZ 132X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPZ132
Rubix:2249762
Hersteller:856249
EAN:3660338115387
SPZ 132X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 132X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten1
Typ1
Kranzbreite16 mm
Außendurchmesser136 mm
Breite25 mm
28,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std