Kegelrollenlager Timken 32013XDF, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 46 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32013XDF
Rubix:3150114
Hersteller:190035895
EAN:0053893370958
32013XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32013XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1300,4 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,47 exkl. MwSt.
/ Stück
220,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an