Kegelrollenlager Timken 52618B, Außendurchmesser: 157.226 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 26.162 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:52618B
Rubix:843890
Hersteller:100053439
EAN:0053893325521






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 157,226 mm |
| Breite | 26,162 mm |
Produktdetails : 52618B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26,162x157,226x157,226 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 722 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 722,1 g |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 157,226 mm |
| Breite | 26,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 52000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 343000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 223000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage