Kegelrollenlager Timken 42350-90017, Außendurchmesser: 149.225 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 66.548 mm
Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:42350-90017
Rubix:843047
Hersteller:100042577
EAN:0053893283975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 149,225 mm |
| Breite | 66,548 mm |
Produktdetails : 42350-90017 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Stärken
Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66,548x149,352x149,352 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4114 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 107,95x149,352x149,352 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4114,1 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 149,225 mm |
| Breite | 66,548 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
790,59 € exkl. MwSt.
/ Packung
940,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen