Kegelrollenlager NSK 30224J, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 43.5 mm

Kegelrollenlager 302

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:30224J
Rubix:733383
Hersteller:30224J N
EAN:00029176011283
30224 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite43,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30224 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die Scheitelpunkte der Kegel, die durch die Laufbahnen von Kegel und Topf gebildet werden, und die Kegelrollen alle in einem Punkt auf der Achse des Lagers zusammenfallen. Wenn eine Radiallast aufgebracht wird, tritt eine axiale Kraftkomponente auf; daher ist es notwendig, zwei Lager gegenüberliegend oder eine andere Mehrfachanordnung zu verwenden. Unter den metrischen Kegelrollenlagern mit hoher Tragfähigkeit (HR-Serie) haben einige Lager die Basisnummer mit dem Suffix J, um den Spezifikationen der ISO für den Durchmesser der rückseitigen Laufbahn, die Topfbreite und den Druckwinkel zu entsprechen. Daher sind der Konus und der Topf von Lagern mit der gleichen Basisnummer mit dem Zusatz J international austauschbar.
Kegelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5900 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite43,5 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,45 exkl. MwSt.
/ Stück
493,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an