Kegelrollenlager Timken 385-90023, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55.001 mm | Breite: 49.197 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:385-90023
Rubix:842358
EAN:0053893019659
385-90023 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55,001 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite49,197 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 385-90023 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49,276x100,076x100,076 mm
Bruttogewicht1493 g
Verpackungsmaße (L x B x H)58,674x117,602x117,602 mm
Innendurchmesser55,001 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite49,197 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,476 kg
Serie385
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager39,675 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48700 N
Zolltarifcode84822000
420,06 exkl. MwSt.
/ Packung
499,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an