Kegelrollenlager Timken 30238DF, Außendurchmesser: 340 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 120 mm
Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30238DF
Rubix:3150092
Hersteller:190035938
EAN:0053893375236


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : 30238DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 47019,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 120 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.686,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.146,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage