Kegelrollenlager Timken 74525-90029, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 222.25 mm
Zweireihig - Rücken-an-Rücken-Distanzstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:74525-90029
Rubix:3149623
Hersteller:100033371
EAN:0053893392431







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 222,25 mm |
Produktdetails : 74525-90029 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind in der Lage, hohe radiale und axiale Lasten aufzunehmen, und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24934,0 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 222,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.409,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.056,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage