9111270500 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 A 5,0mm TiAlN

Zentrierbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11270500, 9111270500
Rubix:2898620
Hersteller:4317784619172
EAN:4317784619172
9111270500 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 5,0mm TiAlN FORMAT

Produktdetails : 9111270500 Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 A 5,0mm TiAlN


Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 5,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Technische Informationen


Attribute
19,71 exkl. MwSt.
/ Stück
23,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std